Beli mesin rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Mesin Paku Rivet Baterai
    Mulai

    Rp1.799.900

    TORA Mesin Paku Rivet Baterai
    Deskripsi:
    Mesin rivet cordless, untuk pemakaian dgn intensitas tinggi sangat menghemat waktu. Cocok untuk bengkel produksi, pekerjaan proyek, dll
    atribut:
    • Pulling Force (kN): 10
    • Stroke Size (mm): 25
    • Alumunium Blind River (mm): 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8
    • Rated Voltage (V): DC20
  2. KRISBOW Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)
    atribut:
    • Type: Straight Jaw Locking Plier
    • Material: Chrome Vanadium
    • Applications: Clamping
  3. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  4. KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp78.900

    KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  6. MILWAUKEE Rivet Tool (Rivet gun)
    Mulai

    Rp9.599.900

    MILWAUKEE Rivet Tool (Rivet gun)
    Deskripsi:
    M18 FUEL is engineered for the most demanding tradesmen in the world. Delivering unrivaled performance in a compact structure, all M18 FUEL products feature three MILWAUKEE exclusive innovations - the POWERSTATE Brushless Motor, REDLITHIUM-ION Battery Pack and REDLINK PLUS Intelligence Hardware and Software - that deliver unmatched power, run-time and durability
    atribut:
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Length (mm): 317
    • Max. Pulling Force (N): 20
    • Nose Tips (mm): 4.8, 6.0, 6.4, 7.0
    • Rivet Diameter Range (mm): 4.8 - 7.0
    • Rivet Material: Aluminium, steel, stainless-steel, copper
    • Stroke length (mm): 30
    • Voltage (V): 18
  7. NRT-PRO Staples Elektrik
    Mulai

    Rp569.900

    NRT-PRO Staples Elektrik
    Deskripsi:
    Mesin Paku Tembak Listrik Electrik F32 U22 2in1 F304E NRT-PRONRT PRO F304E Mesin Paku Tembak Staples Elektrik / Electric Nailer Gun Keluaran Tebaru NRT-PRO yang memiliki fitur safety lock dan impact control. Mesin ini dapat menggunakan 2 jenis paku yaitu paku I dan U.
    atribut:
    • Capacity: 100 Nails
    • Power (W): 950
    • Voltage (V/Hz): 50
    • F Type Nails Max Length (mm): 32
    • U Type Nails Max Length (mm): 22
  8. BULL Cordless Riveter
    Mulai

    Rp1.399.900

    BULL Cordless Riveter
    atribut:
    • Accessories: 2 Baterai 21v 1.5 mAh Model xLT, 1 Charger, 1pc Box, 1pc Kunci dan 4 Kepala untuk 4 Paku Ukuran 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
  9. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  10. NRT-PRO Cordless Rivet Gun
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Cordless Rivet Gun
    Deskripsi:
    isi paket pembelian :1unit CR620 mesin rivet1pcs Baterai 20V GEN II1pcs adaptor ChargerBox Koper PREMIUM
    atribut:
    • Battery Type: Universal LXT
    • Maximum stroke (mm): 20
    • Revolution Per Minute (rpm): 330
    • Rivet Size (mm): 2.4-5.0
    • Voltage (V): DC 20
  11. ALDO Staples Elektrik
    Mulai

    Rp989.900

    ALDO Staples Elektrik
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 1800
    • Maximum Firing Speed Rate per minute: 30
    • Magazine Capacity (pcs): 100
  12. BOSCH Cordless Rivet Gun
    Mulai

    Rp13.999.900

    BOSCH Cordless Rivet Gun
    Deskripsi:
    The powerful, cordless GRG 18V-16 C Professional rivet gun offers unrestricted mobility with none of the cables and extra equipment that come with a pneumatic tool. With a simpler set-up and less maintenance, it is also more cost-effective. As strong as a pneumatic tool, this rivet gun easily pulls 3mm to 6.4mm diameter stainless steel rivets in heavy-duty applications – and just one battery charge is required to fasten over 1,000 rivets. Workers can opt for auto or manual function according to their personal preference. And for less downtime, connectivity with the Bosch App ensures that tool maintenance and production are kept on track.
    atribut:
    • Pull Force (N): Maximum 16000
    • Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 67x290x243
  13. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  14. DCA Cordless Blind Riveting Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    DCA Cordless Blind Riveting Gun
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/2.0
    • Stroke (mm): 20
    • Capacity (mm): All-Purpose ɸ2.4-4.0, Aluminium Blind Rivet ɸ2.4-5.0
    • Max. Tension (N): 7000
    • Product Code: DC1010089Z
  15. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  16. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  17. POP Cordless Rivet Setting Tool
    Mulai

    Rp24.999.900

    POP Cordless Rivet Setting Tool
    Deskripsi:
    It offers fastening speeds equivalent to pneumatic hydraulic systems.It a rivet-holding mechanism that prevents rivets from falling out even when turned upside down.It uses a highly durable brushless motor.It employs a high-capacity, compact, and lightweight lithium-ion battery with ample capacity.It is equipped with a mandrel collector.Set Content & Accessories:Battery pack DCB183-JP (18V 2.0Ah) with charger and resin caseTerm of Use:The battery pack operates within a temperature range of 0°C to 40°C (ambient temperature).Material:Iron resin
    atribut:
    • Height (mm): 240
    • Maximum stroke (mm): 25
    • Overall Length (mm): 320
    • Power Supply (V): Lithium-ion battery
    • Standard Rivet Usage Range (mm): 2.4, 3, 3.2, 4, 4.8 (2.4 requires optional parts)
  18. KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp209.900

    KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    HSS Twist Drill 1.5-6.5Mm Set 13Pc
  19. REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp3.699.900

    REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    Senai Pipa Manual Adalah Alat Untuk Membuat Drat Luar Pada Pipa.Spesifikasi :*) Badan Senai : Terbuat Dari Campuran Alumunium (Bukan Dari Bahan Cor Biasa Yang Mudah Patah).*) Mata Senai : Baja Alloy*) Merk : Rex 2 R Japan*) Made In Japan
    atribut:
    • Size (inch): 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
Daftar Harga mesin rivet Terbaru October 2026
TORA Mesin Paku Rivet BateraiRp1.799.900
KRISBOW Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)Rp109.900
TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Rp19.900
KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp78.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
MILWAUKEE Rivet Tool (Rivet gun)Rp9.599.900
NRT-PRO Staples ElektrikRp569.900
BULL Cordless RiveterRp1.399.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
NRT-PRO Cordless Rivet GunRp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)